Rillenkugellager PTN 6216-2Z, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6216-2Z
Rubix:3143603
Hersteller:893850
EAN:3660338463051




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6216-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Gewicht | 1371 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,16 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
156,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std