Rillenkugellager PTN 6204-2Z, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:6204-2Z
Rubix:3143591
Hersteller:893838
EAN:3660338462931
6204-2Z (PTN) Rillenkugellager 2-Deckscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6204-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6200
Käfigstahl
Grenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Gewicht0,099 kg
2,79 exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an