Rillenkugellager PTN 61701-2RS, Außendurchmesser: 18 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:61701-2RS
Rubix:3143529
Hersteller:893776
EAN:3660338462313
61701-2RS (PTN) Dünnringlager 2-Dichtscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 61701-2RS (PTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie61700
Käfigstahl
Grenzdrehzahl20000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1070 N
Gewicht0,003 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an