Rillenkugellager FAG 6202-C-HRS>V, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6202-C-HRS>V
Rubix:2969769
Hersteller:0953607350000
EAN:4054372784637
6202-C-HRS>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202-C-HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Dieses FAG Rillenkugellager wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf und gewährleistet dabei einen ruhigen und leisen Lauf. Die optimierte Generation-C-Konstruktion reduziert Reibungsmoment und Geräuschpegel, was zu einer verbesserten Energieeffizienz und einer längeren Lebensdauer führt.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber gelegentlichen Stößen gewährleistet. Dank des standardisierten Radialspiels kann es flexibel in verschiedenen mechanischen Systemen eingesetzt werden, wodurch interne Reibung minimiert und konstante Leistung sichergestellt wird. Die einseitige Gummidichtung schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, während die offene Seite eine effektive Belüftung und Schmierung ermöglicht. Die optimierte Bauweise erlaubt hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräuschpegel – ideal für präzise und anspruchsvolle Anwendungen.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager wurde so konzipiert, dass es mit minimalem Wartungsaufwand betrieben werden kann. Die integrierte Gummidichtung verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Dazu gehört das Kontrollieren von Laufgeräuschen, Temperatur und Zustand der Dichtung. Je nach Einsatzumgebung kann eine gelegentliche Reinigung der äußeren Flächen notwendig sein, um Ablagerungen zu entfernen, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Eine ausreichende Schmierung ist essenziell, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und die optimale Funktion sicherzustellen.

AbDichtung:
Dieses Lager ist mit einer einseitigen Gummidichtung ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln bietet. Die Konstruktion sorgt dafür, dass die Kugeln und die interne Schmierung sauber bleiben, während die Reibung im Betrieb reduziert wird. Die offene Seite verbessert die Belüftung und ermöglicht eine bessere Wärme- und Partikelabfuhr – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen, bei denen eine schnelle Wärmeableitung oder eine gezielte Schmierung erforderlich ist. Diese Hybridlösung gewährleistet eine optimale Balance zwischen Schutz und Effizienz.

Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit für ihre führende Expertise in der Lager- und Bewegungstechnologie bekannt. Mit über 100 Jahren Innovation entwickelt FAG Hochleistungs-Kugellager für die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche. Die Produkte sind auf eine lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und maximale Energieeffizienz ausgelegt.

Stärken:
• Reduzierter Geräusch- und Reibungswiderstand dank Generation-C-Design
• Teilweiser Schutz vor Verunreinigungen durch einseitige Gummidichtung
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen dank moderater Reibung
• Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand
• Hohe radiale Belastbarkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Optimiertes Design für Energieeffizienz und geringeren Verschleiß

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet breite Anwendung in verschiedenen industriellen Bereichen. Es eignet sich ideal für Antriebssysteme wie Getriebe und Motorreduzierwerke, in denen es für eine präzise und reibungslose Bewegung sorgt. In der Automobilindustrie wird es unter anderem in Lenksystemen, Spannrollen und Achsführungen eingesetzt. Dank der einseitigen Dichtung ist es besonders vorteilhaft für Anwendungen an Gehäuseausgängen, bei denen auf einer Seite eine gezielte Schmierung erfolgen kann, während die andere Seite wirksam gegen Schmutz und Verunreinigungen geschützt bleibt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie62..-c-hrs
Grenzdrehzahl19400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8900 N
4,50 exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an