Rillenkugellager akn 6222 M/C3/SQ771, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6222 M/C3/SQ771
Rubix:3320714


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6222 M/C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.408,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.245,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std