Rillenkugellager akn 6211 Z/C4/SQ77, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6211 Z/C4/SQ77
Rubix:3320735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6211-Z/C4/SQ77 (AKN) Rillenkugellager 1-Deckscheibe stromisoliert 500V
Rillenkugellager stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.336,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.589,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage