Rillenkugellager akn 6210 M/C4/SQ77, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6210 M/C4/SQ77
Rubix:3320739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210 M/C4/SQ77 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 500V
Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.432,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.704,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage