Rillenkugellager akn 6316 M/C4/SQ771, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6316 M/C4/SQ771
Rubix:2283569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 6316 M/C4/SQ771 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.471,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.751,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std