Rillenkugellager Timken FS3KDD Z1 FS50000, Außendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 7.14 mm | Innendurchmesser: 9.525 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:FS3KDD Z1 FS50000
Rubix:3152560
EAN:0087796044234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,14 mm |
Produktdetails : FS3KDDZ1FS50000 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken Rillenkugellager FS3KDD Z1 FS50000 für Radial- und Axialkräfte. Shielded Ausführung mit Doppelschild für kompakte Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 7,14 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | s3k (fafnir® miniature) / fs50000 maximum capacity |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 16900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 19700 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 9,525 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3650 N |
| Gewicht | 0,009 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort