Rillenkugellager SKF EEB 3-2Z, Außendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 7.144 mm | Innendurchmesser: 9.525 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:EEB 3-2Z
Rubix:2287930
EAN:7316570220179
EEB 3-2Z (SKF) Zoll-Rillenkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,525 mm
Außendurchmesser22,225 mm
Breite7,144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EEB 3-2Z (SKF) Zoll-Rillenkugellager SKF


Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Innendurchmesser9,525 mm
Außendurchmesser22,225 mm
Breite7,144 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serieeeb
Käfigstahl
Referenzdrehzahl67000 rpm
Grenzdrehzahl34000 rpm
Gewicht0,011 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an