Rillenkugellager SKF 6228 MA/C3, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6228 MA/C3
Rubix:1898065
EAN:7316571547114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6228 MA/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Mit seinem massiven Messingkäfig und einem erhöhten radialen Lagerspiel (C3) ist dieses SKF-Rillenkugellager optimal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen und kritischer Wärmeableitung ausgelegt. Es zeichnet sich durch eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus und gewährleistet gleichzeitig geringe Reibung und Stabilität, selbst unter hohen Belastungen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem massiven Messingkäfig ausgestattet, der auf dem Außenring zentriert ist. Dies sorgt für außergewöhnliche Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie eine hohe Stabilität auch unter großen Belastungen. Es ist für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 250 °C geeignet. Der Messingkäfig macht das Lager zwar schwerer und begrenzt die maximale Geschwindigkeit etwas, bietet jedoch entscheidende Vorteile in anspruchsvollen Umgebungen. Seine offene Konstruktion und das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) minimieren die Reibung und machen es ideal für Anwendungen, bei denen Wärmeableitung und konstante Leistung entscheidend sind. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet.
Wartung:
Da das Lager ohne Dichtungen konzipiert ist, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um die Leistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Eine periodische Schmierung mit einem hochwertigen, auf die Betriebsbedingungen abgestimmten Schmiermittel ist unerlässlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, das radiale Lagerspiel zu prüfen und die Temperatur sowie die Geräuschentwicklung zu überwachen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit Dichtungen ausgestattet, was es anfällig für Verunreinigungen durch Staub, Partikel oder Flüssigkeiten macht. Daher sollte es in sauberen und gut kontrollierten Umgebungen verwendet werden. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen direkten Zugang für Wartungsarbeiten und regelmäßige Schmierung.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer Konzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Als einer der größten Anbieter von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten und Schmiersystemen trägt SKF dazu bei, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern. SKF-Produkte finden in diversen Branchen Anwendung, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigung, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• geringe interne Reibung durch offene Bauweise und erhöhtes Lagerspiel (C3)
• massiver Messingkäfig mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit, auch bei großen Belastungen stabil
• geeignet für Temperaturen bis zu 250 °C
• hohe Tragfähigkeit für radiale und moderate axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen thermische Belastungen und eine effiziente Wärmeableitung entscheidend sind:
• Industrieöfen und Kessel in der Lebensmittelverarbeitung, Metallbearbeitung und Glasherstellung, wo eine zuverlässige Leistung auch bei konstanter Hitze erforderlich ist.
• Stahlwerke, insbesondere in Maschinen wie Walzwerken und Stranggießanlagen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
• Automobilindustrie, beispielsweise in Abgassystemen und Turboladern, die hohen Temperaturen standhalten müssen.
• Chemie- und petrochemische Industrie, ideal für Pumpen, Kompressoren und Rührwerke, die unter hoher Wärme arbeiten.
• Luft- und Raumfahrt sowie Energiewirtschaft, wo Hochtemperaturlager in Turbinen und anderen thermisch stark belasteten Komponenten eine zuverlässige Leistung gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem massiven Messingkäfig ausgestattet, der auf dem Außenring zentriert ist. Dies sorgt für außergewöhnliche Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie eine hohe Stabilität auch unter großen Belastungen. Es ist für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 250 °C geeignet. Der Messingkäfig macht das Lager zwar schwerer und begrenzt die maximale Geschwindigkeit etwas, bietet jedoch entscheidende Vorteile in anspruchsvollen Umgebungen. Seine offene Konstruktion und das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) minimieren die Reibung und machen es ideal für Anwendungen, bei denen Wärmeableitung und konstante Leistung entscheidend sind. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet.
Wartung:
Da das Lager ohne Dichtungen konzipiert ist, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um die Leistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Eine periodische Schmierung mit einem hochwertigen, auf die Betriebsbedingungen abgestimmten Schmiermittel ist unerlässlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, das radiale Lagerspiel zu prüfen und die Temperatur sowie die Geräuschentwicklung zu überwachen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit Dichtungen ausgestattet, was es anfällig für Verunreinigungen durch Staub, Partikel oder Flüssigkeiten macht. Daher sollte es in sauberen und gut kontrollierten Umgebungen verwendet werden. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen direkten Zugang für Wartungsarbeiten und regelmäßige Schmierung.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer Konzern und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Als einer der größten Anbieter von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten und Schmiersystemen trägt SKF dazu bei, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu verbessern. SKF-Produkte finden in diversen Branchen Anwendung, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigung, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• geringe interne Reibung durch offene Bauweise und erhöhtes Lagerspiel (C3)
• massiver Messingkäfig mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit, auch bei großen Belastungen stabil
• geeignet für Temperaturen bis zu 250 °C
• hohe Tragfähigkeit für radiale und moderate axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen thermische Belastungen und eine effiziente Wärmeableitung entscheidend sind:
• Industrieöfen und Kessel in der Lebensmittelverarbeitung, Metallbearbeitung und Glasherstellung, wo eine zuverlässige Leistung auch bei konstanter Hitze erforderlich ist.
• Stahlwerke, insbesondere in Maschinen wie Walzwerken und Stranggießanlagen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
• Automobilindustrie, beispielsweise in Abgassystemen und Turboladern, die hohen Temperaturen standhalten müssen.
• Chemie- und petrochemische Industrie, ideal für Pumpen, Kompressoren und Rührwerke, die unter hoher Wärme arbeiten.
• Luft- und Raumfahrt sowie Energiewirtschaft, wo Hochtemperaturlager in Turbinen und anderen thermisch stark belasteten Komponenten eine zuverlässige Leistung gewährleisten.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9283,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6228 |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 150000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 165000 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
815,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
970,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen