Miniaturkugellager SKF 625-2RZTN9/HC5C3WTF1, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Rubix:310487
EAN:7316571244402




Produktdetails : 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Keramikwälzkörper, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Befettung mit WTF1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Serie | 625 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen