Rillenkugellager SKF W 6006-2RS1/W64F, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 6006-2RS1/W64F
Rubix:960123
Hersteller:263489
EAN:07316572871522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : W 6006-2RS1/W64F (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses aus Edelstahl gefertigte Rillenkugellager von SKF ist mit hochwertigem, lebensmitteltauglichem Solid Oil Schmierfett geschmiert und durch Dichtlippen geschützt. Es wurde speziell für höchste Zuverlässigkeit und eine langanhaltende Leistung in der Lebensmittelindustrie entwickelt. Seine Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten aufzunehmen, macht es vielseitig einsetzbar. Gleichzeitig minimiert seine robuste Bauweise den Wartungsaufwand. Dieses Kugellager ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen und garantiert eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die optimal vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und organischen Stoffen (Flüssigkeiten, Lebensmittel, Fett etc.) schützen. Das lebensmitteltaugliche Schmierfett im Inneren sorgt für eine konstante Schmierung über die gesamte Lebensdauer des Produkts und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Lager ist aus Edelstahl gefertigt und eignet sich somit für den Einsatz in feuchten und aggressiven Umgebungen. Es kann außerdem moderate radiale Lasten und leichte axiale Lasten tragen.
Wartung:
Dank der dichten Bauweise und der Solid Oil Schmierung erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig Anomalien zu erkennen. Zudem sollte die Umgebung des Lagers sauber gehalten werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts weiter zu verlängern.
Dichtung:
Dieses SKF Rillenkugellager bietet einen doppelten Abdichtungsschutz:
• Zwei NBR-Dichtlippen auf beiden Seiten schützen effektiv vor Wasser, Feinstaub, Dämpfen und anderen Verunreinigungen (Öl, Lösungsmittel etc.). Diese Dichtungen bewahren die Qualität des Schmierstoffs im Inneren und garantieren optimale Leistung, selbst in feuchten oder staubigen Umgebungen.
• Solid Oil Schmierungstechnologie von SKF, welche wasserabweisend ist. Der vollständige Kontakt zwischen Solid Oil, den Wälzkörpern und den Ringen minimiert das Eindringen von Verunreinigungen erheblich.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und industriellen Lösungen. Seit über 100 Jahren steht die Marke für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. SKF bietet energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte, die den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit strebt SKF an, über die kommenden Jahre klimaneutral zu werden.
Stärken
• optimale Schutzwirkung gegen Verunreinigungen dank NBR-Dichtlippen und Solid Oil Schmierung
• Aufnahme von radialen und axialen Lasten für hohe Flexibilität
• Edelstahlkonstruktion für den Einsatz in aggressiven Umgebungen
• lebensmitteltaugliches Schmierfett, zertifiziert nach NSF H1
• robustes, wartungsarmes und dichtes Design
• dauerhafte, konstante Schmierung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für feuchte oder korrosive Umgebungen wie die Lebensmittel-, Pharma- oder Schifffahrtsindustrie. Typische Einsatzbereiche sind Förderbänder, Lebensmittelmischer, Flaschenwaschanlagen, Materialhandlingsysteme oder Verpackungsmaschinen, die Wasser, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die optimal vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und organischen Stoffen (Flüssigkeiten, Lebensmittel, Fett etc.) schützen. Das lebensmitteltaugliche Schmierfett im Inneren sorgt für eine konstante Schmierung über die gesamte Lebensdauer des Produkts und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Lager ist aus Edelstahl gefertigt und eignet sich somit für den Einsatz in feuchten und aggressiven Umgebungen. Es kann außerdem moderate radiale Lasten und leichte axiale Lasten tragen.
Wartung:
Dank der dichten Bauweise und der Solid Oil Schmierung erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig Anomalien zu erkennen. Zudem sollte die Umgebung des Lagers sauber gehalten werden, um die Ansammlung von Verunreinigungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts weiter zu verlängern.
Dichtung:
Dieses SKF Rillenkugellager bietet einen doppelten Abdichtungsschutz:
• Zwei NBR-Dichtlippen auf beiden Seiten schützen effektiv vor Wasser, Feinstaub, Dämpfen und anderen Verunreinigungen (Öl, Lösungsmittel etc.). Diese Dichtungen bewahren die Qualität des Schmierstoffs im Inneren und garantieren optimale Leistung, selbst in feuchten oder staubigen Umgebungen.
• Solid Oil Schmierungstechnologie von SKF, welche wasserabweisend ist. Der vollständige Kontakt zwischen Solid Oil, den Wälzkörpern und den Ringen minimiert das Eindringen von Verunreinigungen erheblich.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und industriellen Lösungen. Seit über 100 Jahren steht die Marke für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. SKF bietet energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte, die den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit strebt SKF an, über die kommenden Jahre klimaneutral zu werden.
Stärken
• optimale Schutzwirkung gegen Verunreinigungen dank NBR-Dichtlippen und Solid Oil Schmierung
• Aufnahme von radialen und axialen Lasten für hohe Flexibilität
• Edelstahlkonstruktion für den Einsatz in aggressiven Umgebungen
• lebensmitteltaugliches Schmierfett, zertifiziert nach NSF H1
• robustes, wartungsarmes und dichtes Design
• dauerhafte, konstante Schmierung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für feuchte oder korrosive Umgebungen wie die Lebensmittel-, Pharma- oder Schifffahrtsindustrie. Typische Einsatzbereiche sind Förderbänder, Lebensmittelmischer, Flaschenwaschanlagen, Materialhandlingsysteme oder Verpackungsmaschinen, die Wasser, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt sind.
Stärken
- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort