Rillenkugellager SKF 6334/C4H, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 72 mm | Innendurchmesser: 170 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6334/C4H
Rubix:957699
Hersteller:306162
EAN:7316573405139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : 6334/C4H (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30820 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6334 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.934,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.301,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage