Rillenkugellager SKF 6205-2Z/C3WTF7, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6205-2Z/C3WTF7
Rubix:956889
Hersteller:129632
EAN:7316571541976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205-2Z/C3WTF7 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses hochwertige Produkt, das für die effiziente Aufnahme von radialen und axialen Lasten entwickelt wurde, ist eine unverzichtbare Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Dank seiner robusten Konstruktion und des erhöhten radialen Spiels gewährleistet es eine zuverlässige Leistung. Es ist einfach zu installieren, sorgt für eine reibungslose Rotation und trägt zur Langlebigkeit der Geräte bei, während die Wartungskosten gering gehalten werden.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wurde für den optimalen Einsatz in Umgebungen entwickelt, in denen hohe Geschwindigkeiten und schwankende Temperaturen vorherrschen. Das interne Radialspiel minimiert Reibung und verbessert die Wärmeableitung, was eine stabile Rotation gewährleistet. Es ist lebensdauergeschmiert mit einem Polyharnstoff-Fett der Konsistenzklasse 2 bis 3 gemäß NLGI und arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C. Metallabdeckungen schützen die inneren Komponenten vor Partikeln und anderen Verunreinigungen, was die Haltbarkeit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
Wartung:
Dank des hochwertigen Schmiermittels ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten senkt. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig Geräusche, Vibrationen und Temperaturen zu überwachen, um mögliche Anomalien frühzeitig zu erkennen. Solche Inspektionen tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Dichtungen:
Die beiden integrierten Deckscheiben aus Metall bilden eine wirksame mechanische Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen. Diese Abdichtung minimiert das Eindringen von Schmutzpartikeln und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lagerinneren. Obwohl sie nicht vollständig feuchtigkeitsbeständig ist, eignet sich diese Schutzvorrichtung besonders für Umgebungen, in denen feste Partikel dominieren. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten trägt ebenfalls zur Schmiermittelrückhaltung bei und sorgt so für eine lange Lebensdauer.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher mechanischer Lösungen. Die Marke ist in über 40 Industriezweigen vertreten und bietet Lager, Schmierungssysteme und Dienstleistungen an, um die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. Mit einem globalen Netzwerk und bewährtem Fachwissen engagiert sich SKF für die Verbesserung der Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit moderner Industrieprozesse.
Stärken:
• Geringe Reibung dank erhöhtem Radialspiel, ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
• Wartungsarm durch leistungsstarke Lebensdauerschmierung.
• Hervorragende Wärmeableitung, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
• Effektive Abdichtung gegen feste Partikel und Schmutz.
• Einfache und schnelle Installation zur Minimierung der Inbetriebnahmezeit.
Anwendungen:
Dieses Produkt eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, wie Elektromotoren, Ventilatoren, Pumpen oder Werkzeugmaschinen. Seine Konstruktion ermöglicht eine effektive Bewältigung thermischer Belastungen und hoher Geschwindigkeiten, was es perfekt für Umgebungen macht, die eine reibungslose Rotation und langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Es ist außerdem für anspruchsvolle Geräte geeignet, in denen häufige Temperaturschwankungen auftreten.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wurde für den optimalen Einsatz in Umgebungen entwickelt, in denen hohe Geschwindigkeiten und schwankende Temperaturen vorherrschen. Das interne Radialspiel minimiert Reibung und verbessert die Wärmeableitung, was eine stabile Rotation gewährleistet. Es ist lebensdauergeschmiert mit einem Polyharnstoff-Fett der Konsistenzklasse 2 bis 3 gemäß NLGI und arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C. Metallabdeckungen schützen die inneren Komponenten vor Partikeln und anderen Verunreinigungen, was die Haltbarkeit erhöht und den Wartungsaufwand reduziert.
Wartung:
Dank des hochwertigen Schmiermittels ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten senkt. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig Geräusche, Vibrationen und Temperaturen zu überwachen, um mögliche Anomalien frühzeitig zu erkennen. Solche Inspektionen tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Dichtungen:
Die beiden integrierten Deckscheiben aus Metall bilden eine wirksame mechanische Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen. Diese Abdichtung minimiert das Eindringen von Schmutzpartikeln und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lagerinneren. Obwohl sie nicht vollständig feuchtigkeitsbeständig ist, eignet sich diese Schutzvorrichtung besonders für Umgebungen, in denen feste Partikel dominieren. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten trägt ebenfalls zur Schmiermittelrückhaltung bei und sorgt so für eine lange Lebensdauer.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher mechanischer Lösungen. Die Marke ist in über 40 Industriezweigen vertreten und bietet Lager, Schmierungssysteme und Dienstleistungen an, um die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. Mit einem globalen Netzwerk und bewährtem Fachwissen engagiert sich SKF für die Verbesserung der Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit moderner Industrieprozesse.
Stärken:
• Geringe Reibung dank erhöhtem Radialspiel, ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
• Wartungsarm durch leistungsstarke Lebensdauerschmierung.
• Hervorragende Wärmeableitung, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
• Effektive Abdichtung gegen feste Partikel und Schmutz.
• Einfache und schnelle Installation zur Minimierung der Inbetriebnahmezeit.
Anwendungen:
Dieses Produkt eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, wie Elektromotoren, Ventilatoren, Pumpen oder Werkzeugmaschinen. Seine Konstruktion ermöglicht eine effektive Bewältigung thermischer Belastungen und hoher Geschwindigkeiten, was es perfekt für Umgebungen macht, die eine reibungslose Rotation und langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Es ist außerdem für anspruchsvolle Geräte geeignet, in denen häufige Temperaturschwankungen auftreten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen