Rillenkugellager SKF 6201-2RSLTN9/C3LHT23, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6201-2RSLTN9/C3LHT23
Rubix:956733
Hersteller:164119
EAN:7316571845258


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6201-2RSLTN9/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6201 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage