Rillenkugellager SKF 6200/W64, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6200/W64
Rubix:956617
Hersteller:83837
EAN:07316570634716
6200/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6200/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl15000 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821010
36,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an