Rillenkugellager SKF 6009-2RS1/WT, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6009-2RS1/WT
Rubix:956285
Hersteller:124394
EAN:7316571483801




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6009-2RS1/WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6009 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort