Rillenkugellager SKF 6007-2RS2/C3HT, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6007-2RS2/C3HT
Rubix:956219
Hersteller:93937
EAN:07316570931297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6007-2RS2/C3HT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.
SKF Rillenkugellager 6206-2RS2/C3HT
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Radial- und Axiallasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es wurde für eine intuitive Anwendung entwickelt und ist ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Es verfügt über einen Stahlblechkäfig und ist mit reibungserhöhenden Dichtungen aus fluoriertem Gummi (FKM) ausgestattet, die auf beiden Seiten des Lagers durch eine Metallverstärkung aus Stahlblech gestützt werden. Es ist vorgefettet mit einem Polyharnstoff-basierten Schmierstoff der Konsistenzklasse 2 (NLGI), der den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C ermöglicht. Mit einem radialen Lagerspiel der Klasse C3 ist dieses Lager für einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen optimiert, während es gleichzeitig eine geringe Reibung aufrechterhält.
Wartung:
Dieses Lager erfordert dank seiner abgedichteten Konstruktion nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird empfohlen, die Betriebsbedingungen, wie Temperatur und Vibrationen, regelmäßig zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten eine optimale Leistung und verlängern die Lebensdauer des Lagers.
AbDichtung:
Das Produkt ist mit Lippenabdichtungen aus fluoriertem Gummi (FKM) ausgestattet, die eine optimale Abdichtung gegen das Eindringen von Verunreinigungen gewährleisten. Diese Dichtungen, die auf beiden Seiten des Lagers mit Metallverstärkungen aus Stahlblech versehen sind, sind beständig gegenüber Flüssigkeiten, Ozon und Alterung. Zudem bieten sie einen wirksamen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Es ist jedoch zu beachten, dass sie eine leichte Reibung verursachen können, die jedoch die Gesamtleistung nur unwesentlich beeinträchtigt.
Stärken:
Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch Dichtungen aus fluoriertem Gummi, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit erhöht.
Hohe Belastbarkeit bei Radial- und Axiallasten für vielseitige Anwendungen.
Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für einen leisen Betrieb.
Wartungsarmes Design dank optimierter Abdichtung.
Zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, selbst unter extremen thermischen Bedingungen.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für den Einsatz in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Es überzeugt vor allem in Umgebungen, in denen hohe Temperaturen und thermische Ausdehnungen eine zentrale Rolle spielen. Dank seiner Vielseitigkeit und der Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten und unterschiedliche Betriebsbedingungen zu bewältigen, bietet es eine zuverlässige und langlebige Leistung, auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Drehzahlen.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Radial- und Axiallasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es wurde für eine intuitive Anwendung entwickelt und ist ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Es verfügt über einen Stahlblechkäfig und ist mit reibungserhöhenden Dichtungen aus fluoriertem Gummi (FKM) ausgestattet, die auf beiden Seiten des Lagers durch eine Metallverstärkung aus Stahlblech gestützt werden. Es ist vorgefettet mit einem Polyharnstoff-basierten Schmierstoff der Konsistenzklasse 2 (NLGI), der den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C ermöglicht. Mit einem radialen Lagerspiel der Klasse C3 ist dieses Lager für einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen optimiert, während es gleichzeitig eine geringe Reibung aufrechterhält.
Wartung:
Dieses Lager erfordert dank seiner abgedichteten Konstruktion nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird empfohlen, die Betriebsbedingungen, wie Temperatur und Vibrationen, regelmäßig zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen gewährleisten eine optimale Leistung und verlängern die Lebensdauer des Lagers.
AbDichtung:
Das Produkt ist mit Lippenabdichtungen aus fluoriertem Gummi (FKM) ausgestattet, die eine optimale Abdichtung gegen das Eindringen von Verunreinigungen gewährleisten. Diese Dichtungen, die auf beiden Seiten des Lagers mit Metallverstärkungen aus Stahlblech versehen sind, sind beständig gegenüber Flüssigkeiten, Ozon und Alterung. Zudem bieten sie einen wirksamen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Es ist jedoch zu beachten, dass sie eine leichte Reibung verursachen können, die jedoch die Gesamtleistung nur unwesentlich beeinträchtigt.
Stärken:
Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch Dichtungen aus fluoriertem Gummi, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit erhöht.
Hohe Belastbarkeit bei Radial- und Axiallasten für vielseitige Anwendungen.
Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für einen leisen Betrieb.
Wartungsarmes Design dank optimierter Abdichtung.
Zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, selbst unter extremen thermischen Bedingungen.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für den Einsatz in Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Es überzeugt vor allem in Umgebungen, in denen hohe Temperaturen und thermische Ausdehnungen eine zentrale Rolle spielen. Dank seiner Vielseitigkeit und der Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten und unterschiedliche Betriebsbedingungen zu bewältigen, bietet es eine zuverlässige und langlebige Leistung, auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Drehzahlen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 154 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6007 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std