Rillenkugellager SKF 6001-ZTN9/C3VM036, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6001-ZTN9/C3VM036
Rubix:956104
Hersteller:47685
EAN:7316570643718

Produktdetails : 6001-ZTN9/C3VM036 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, Polyamidkäfig SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 50000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
