Rillenkugellager SKF 6208-2RS1NR/C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6208-2RS1NR/C3
Rubix:917684
Hersteller:42715
EAN:7316576681073


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-2RS1NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eine optimale Leistung zu bieten. Seine Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, macht es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen. Mit seiner robusten Konstruktion und der einfachen Montage überzeugt dieses Produkt durch Langlebigkeit und Effizienz und erfüllt so die Anforderungen von Unternehmen, die auf Zuverlässigkeit und Leistung Wert legen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der in einer umlaufenden Nut der Außenringbohrung befestigt ist, um eine sichere axiale Positionierung im Gehäuse zu gewährleisten. Es ermöglicht eine vereinfachte Installation. Der Stahlblechkäfig verstärkt die Konstruktion und sorgt für eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Belastungen sowie eine gute Stoßfestigkeit. Beidseitig mit nicht reibenden Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, bietet das Lager einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Dank seines radialen Spiels in der C3-Ausführung ermöglicht es hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert dank seiner inetgrierten Dichtung nur minimalen Wartungsaufwand. Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und halten das Schmiermittel sicher im Inneren. Obwohl das Lager für einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt ist, wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibration regelmäßig zu überwachen. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen, was die Lebensdauer verlängert und einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.
Dichtung:
Das dichte Design dieses Lagers mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gewährleistet einen außergewöhnlichen Schutz vor Verunreinigungen. Die Dichtungen, die öl- und fettbeständig sind, bilden eine effektive Barriere gegen Staub und Wasser. Obwohl diese Dichtungen die Reibung leicht erhöhen, sind sie entscheidend, um die Leistung des Lagers in feuchten oder staubigen Umgebungen zu erhalten und so seine Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Industriebranchen hat sich SKF der Entwicklung innovativer Lösungen verschrieben, die die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. SKF ist eine unverzichtbare Referenz in der Industrie und steht für über 100 Jahre Expertise.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen dank hochwertiger Gummidichtungen
• Robuste Konstruktion, die radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen bewältigt
• Einfache Installation durch Nut mit Sicherungsring
• Hohe Leistung dank radialem Spiel in der C3-Ausführung
• Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, darunter Elektromotoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen effektiv zu bewältigen, macht es zur bevorzugten Wahl in Umgebungen, in denen Wärme und Temperaturschwankungen kritische Faktoren sind. Dank seines Designs bietet dieses Produkt eine zuverlässige und langlebige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der in einer umlaufenden Nut der Außenringbohrung befestigt ist, um eine sichere axiale Positionierung im Gehäuse zu gewährleisten. Es ermöglicht eine vereinfachte Installation. Der Stahlblechkäfig verstärkt die Konstruktion und sorgt für eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Belastungen sowie eine gute Stoßfestigkeit. Beidseitig mit nicht reibenden Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, bietet das Lager einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen. Dank seines radialen Spiels in der C3-Ausführung ermöglicht es hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Reibung.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert dank seiner inetgrierten Dichtung nur minimalen Wartungsaufwand. Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und halten das Schmiermittel sicher im Inneren. Obwohl das Lager für einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt ist, wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibration regelmäßig zu überwachen. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen, was die Lebensdauer verlängert und einen reibungslosen Betrieb sicherstellt.
Dichtung:
Das dichte Design dieses Lagers mit stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gewährleistet einen außergewöhnlichen Schutz vor Verunreinigungen. Die Dichtungen, die öl- und fettbeständig sind, bilden eine effektive Barriere gegen Staub und Wasser. Obwohl diese Dichtungen die Reibung leicht erhöhen, sind sie entscheidend, um die Leistung des Lagers in feuchten oder staubigen Umgebungen zu erhalten und so seine Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Industriebranchen hat sich SKF der Entwicklung innovativer Lösungen verschrieben, die die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. SKF ist eine unverzichtbare Referenz in der Industrie und steht für über 100 Jahre Expertise.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Verunreinigungen dank hochwertiger Gummidichtungen
• Robuste Konstruktion, die radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen bewältigt
• Einfache Installation durch Nut mit Sicherungsring
• Hohe Leistung dank radialem Spiel in der C3-Ausführung
• Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, darunter Elektromotoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen effektiv zu bewältigen, macht es zur bevorzugten Wahl in Umgebungen, in denen Wärme und Temperaturschwankungen kritische Faktoren sind. Dank seines Designs bietet dieses Produkt eine zuverlässige und langlebige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Stärken
- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen