Rillenkugellager SKF W 61905-2RS1/VT378, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:W 61905-2RS1/VT378
Rubix:689883
Hersteller:421982
EAN:07316574640676
W 61905-2RS1/VT378 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 61905-2RS1/VT378 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit VT378

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriew
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl10000 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,26 exkl. MwSt.
/ Stück
93,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an