Rillenkugellager SKF RLS 9-2Z, Außendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 15.875 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:RLS 9-2Z
Rubix:313973
Hersteller:21117
EAN:7316577017727
RLS 9-2Z (SKF) Rillenkugellager einreihig, 2 Deckscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RLS 9-2Z (SKF) Rillenkugellager einreihig, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager wurde entwickelt, um zuverlässige und langlebige Leistungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es zeichnet sich durch seine Hochgeschwindigkeitseffizienz, die Fähigkeit, hohe radiale Lasten zu tragen, und seine robuste Konstruktion mit Metallabdeckungen aus, die optimalen Schutz vor Verunreinigungen bieten. Dieses langlebige Lager minimiert den Wartungsaufwand und ist daher eine ideale Wahl für Anwendungen, die Effizienz und Widerstandsfähigkeit erfordern.

Eigenschaften:
• Dieses einreihige Kugellager ist mit Metallabdeckungen ausgestattet, die Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen bieten und so die Lebensdauer des Produkts verlängern.
• Das Standardspiel (CN) ermöglicht einen reibungslosen Betrieb, reduziert die Reibung und sorgt für stabile Leistungen.
• Dank seines Käfigs aus Stahlblech toleriert es hohe Geschwindigkeiten und bietet dabei bemerkenswerte Stabilität, selbst bei konstanten Belastungsbedingungen.

Wartung:
Das Lager ist für eine langanhaltende Nutzung ausgelegt und lebensdauergeschmiert, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird. Obwohl keine Nachschmierung erforderlich ist, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand, insbesondere den Geräuschpegel und die Temperatur, zu überprüfen.

AbDichtung:
Dieses einreihige Kugellager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen darstellen. Diese Abdichtung reduziert effektiv das Eindringen von Partikeln, ist jedoch weniger geeignet für sehr feuchte oder staubige Umgebungen, da sie Feuchtigkeit nicht vollständig fernhält. Die Metallabdeckungen helfen jedoch, das Schmiermittel im Inneren zu halten, was die Lebensdauer des Lagers optimiert.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor festen mittelgroßen Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer.
• Hohe Toleranz gegenüber hohen Geschwindigkeiten, ideal für schnelle Produktionsumgebungen.
• Reduzierter Wartungsaufwand dank lebenslanger Schmierung.
• Fähigkeit, hohe radiale Lasten zu tragen, bei gleichzeitig reibungslosem Betrieb.
• Robuste Stahlkonstruktion, geeignet für intensive industrielle Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses SKF-Lager ist für die Anforderungen der Fertigungsindustrie konzipiert, insbesondere für industrielle Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist perfekt für Systeme geeignet, die mittlere bis hohe Geschwindigkeiten und hohe radiale Belastungen erfordern. Ideal für Produktionslinien, gewährleistet es eine zuverlässige Leistung in verschiedenen industriellen Umgebungen, einschließlich Logistiklager und landwirtschaftlicher Geräte.

Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern und mechanischen Lösungen. Mit einer starken Präsenz in über 40 Industriezweigen zeichnet sich SKF durch seine Expertise in der Lager- und Schmierungstechnik aus. Die Innovationen von SKF verbessern die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen in Bereichen von der Automobilindustrie bis zur Landwirtschaft.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,88x63,5x63,5 mm
Bruttogewicht227 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite15,875 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serierls
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl22000 rpm
Grenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20300 N
Gewicht0,23 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,74 exkl. MwSt.
/ Stück
91,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an