Rillenkugellager SKF RLS 6-2Z, Außendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 14.288 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:RLS 6-2Z
Rubix:313968
Hersteller:21108
EAN:7316577017642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 14,288 mm |
Produktdetails : RLS 6-2Z (SKF) Rillenkugellager einreihig, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,29x47,62x47,63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115,4 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 47,625 mm |
| Breite | 14,288 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rls |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen