Rillenkugellager SKF 6306/25-2LS2/C5/246561 A, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6306/25-2LS2/C5/246561 A
Rubix:310534
Hersteller:85130
EAN:7316570800999




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306/25-2LS2/C5/246561 A (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625, einreihig, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als C4.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 385 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c5 |
| Serie | 6306 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen