Rillenkugellager SKF 6305-2RS2/C3S0GJN, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6305-2RS2/C3S0GJN
Rubix:310526
Hersteller:132486
EAN:07316571574424




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-2RS2/C3S0GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Kugellager wurde entwickelt, um effektiv radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es zeichnet sich durch eine einfache Montage und langanhaltenden Schutz aus. Die fluorierten Gummidichtungen bieten eine robuste Barriere gegen Verunreinigungen und machen es ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Dank des erhöhten Radialspiels reduziert es die innere Reibung und gewährleistet eine optimale Leistung bei hohen Drehzahlen. Seine Materialzusammensetzung und Dichtungseigenschaften machen es besonders geeignet für industrielle Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager wurde für Spitzenleistungen entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit fluorierten Gummidichtungen (FKM) ausgestattet, welche durch eine Metallverstärkung geschützt werden und hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Staub bieten. Eine Polyharnstoff-Fettschmierung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, selbst bei extremen Temperaturen von -30 bis +150 °C. Dank der lebenslangen Schmierung und der Dichtungen, die das Schmiermittel im Lager halten und Kontamination verhindern, ist der Wartungsbedarf minimal. Der robuste Stahlblechkäfig widersteht Stößen und hohen Belastungen und sorgt für eine lange Lebensdauer, während das Radialspiel (C3) hohe Drehzahlen bei minimaler Reibung und effizienter Wärmeableitung ermöglicht. Die Ringe des Lagers sind wärmebehandelt, um dimensionsbedingte Veränderungen durch metallurgische Effekte bei Temperaturen bis zu 150 °C zu begrenzen.
Wartung:
Durch die robusten Dichtungen ist dieses Lagermodell nahezu wartungsfrei, da es das Schmiermittel zuverlässig im Lager hält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Es wird jedoch empfohlen, die Temperaturen und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen helfen, Fehlfunktionen vorzubeugen, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und einen leisen sowie zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieser Lagertyp verfügt auf beiden Seiten über fluorierte Gummidichtungen (FKM), die resistent gegen Flüssigkeiten, Ozon und Alterung sind. Diese Dichtungen bieten einen effektiven Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und verhindern das Eindringen von Partikeln sowie das Austreten von Schmiermittel. Damit ist das Lager ideal für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet. Das Dichtungssystem optimiert die Leistung und verlängert die Lebensdauer des Lagers.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führendes schwedisches Unternehmen für Lager- und Schmiersysteme. In einer Vielzahl von Industriebereichen tätig, bietet SKF innovative Produkte, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation ist SKF ein bevorzugter Partner für zahlreiche Industrien, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Lebensmittelverarbeitung.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• erhöhtes Radialspiel (C3) für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen.
• fluorierte Gummidichtungen für eine dauerhafte und effektive Abdichtung
• hervorragende Temperaturbeständigkeit von -30 bis +150 °C
• geringer Wartungsaufwand dank langlebiger interner Schmierung
• reduzierte Vibrationen und Geräusche für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Das Lager ist ideal für Mechanismen, die präzise Vibrationskontrolle und hohe Drehzahlen erfordern. Es eignet sich perfekt für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen in industriellen Umgebungen mit erheblichen Temperaturschwankungen. Das Lager gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager wurde für Spitzenleistungen entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit fluorierten Gummidichtungen (FKM) ausgestattet, welche durch eine Metallverstärkung geschützt werden und hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Staub bieten. Eine Polyharnstoff-Fettschmierung gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, selbst bei extremen Temperaturen von -30 bis +150 °C. Dank der lebenslangen Schmierung und der Dichtungen, die das Schmiermittel im Lager halten und Kontamination verhindern, ist der Wartungsbedarf minimal. Der robuste Stahlblechkäfig widersteht Stößen und hohen Belastungen und sorgt für eine lange Lebensdauer, während das Radialspiel (C3) hohe Drehzahlen bei minimaler Reibung und effizienter Wärmeableitung ermöglicht. Die Ringe des Lagers sind wärmebehandelt, um dimensionsbedingte Veränderungen durch metallurgische Effekte bei Temperaturen bis zu 150 °C zu begrenzen.
Wartung:
Durch die robusten Dichtungen ist dieses Lagermodell nahezu wartungsfrei, da es das Schmiermittel zuverlässig im Lager hält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Es wird jedoch empfohlen, die Temperaturen und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen helfen, Fehlfunktionen vorzubeugen, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und einen leisen sowie zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieser Lagertyp verfügt auf beiden Seiten über fluorierte Gummidichtungen (FKM), die resistent gegen Flüssigkeiten, Ozon und Alterung sind. Diese Dichtungen bieten einen effektiven Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und verhindern das Eindringen von Partikeln sowie das Austreten von Schmiermittel. Damit ist das Lager ideal für feuchte oder staubige Umgebungen geeignet. Das Dichtungssystem optimiert die Leistung und verlängert die Lebensdauer des Lagers.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein weltweit führendes schwedisches Unternehmen für Lager- und Schmiersysteme. In einer Vielzahl von Industriebereichen tätig, bietet SKF innovative Produkte, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen verbessern. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation ist SKF ein bevorzugter Partner für zahlreiche Industrien, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Lebensmittelverarbeitung.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• erhöhtes Radialspiel (C3) für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen.
• fluorierte Gummidichtungen für eine dauerhafte und effektive Abdichtung
• hervorragende Temperaturbeständigkeit von -30 bis +150 °C
• geringer Wartungsaufwand dank langlebiger interner Schmierung
• reduzierte Vibrationen und Geräusche für einen leisen Betrieb
Anwendungen:
Das Lager ist ideal für Mechanismen, die präzise Vibrationskontrolle und hohe Drehzahlen erfordern. Es eignet sich perfekt für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen in industriellen Umgebungen mit erheblichen Temperaturschwankungen. Das Lager gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 227 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6305 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen