Rillenkugellager SKF 6305-2LS/C4/362249AB, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6305-2LS/C4/362249AB
Rubix:310523
Hersteller:85030
EAN:7316570510270




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-2LS/C4/362249AB (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625, einreihig, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als C3.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 231 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6305 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen