Rillenkugellager SKF 6208-Z/C4, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6208-Z/C4
Rubix:310381
Hersteller:126441
EAN:7316571505909
6208-Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager wurde speziell entwickelt, um eine optimale Zuverlässigkeit in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Metallschutzblech bietet es grundlegenden Schutz vor Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für eine stabile und reibungslose Rotation.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager mit stark erhöhtem Lagerspiel (C4) ist darauf ausgelegt, Temperaturschwankungen standzuhalten und die interne Reibung zu reduzieren. Dadurch können dauerhaft hohe Drehzahlen erreicht werden. Der Metallschutzblech-Deflektor schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen wie Schmutzpartikeln und Spritzwasser. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe radiale Tragfähigkeit und kann kurzfristige Stöße problemlos tolerieren.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, regelmäßige Überprüfungen werden jedoch empfohlen. Der Metallschutzblech-Deflektor minimiert Schmierstoffverluste, dennoch kann bei intensiver Nutzung eine Nachschmierung erforderlich sein, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion zu überwachen, insbesondere wenn das Lager in staubigen oder temperaturintensiven Umgebungen eingesetzt wird.

AbDichtung:
Das Metallschutzblech dieses Lagers bietet einen teilweisen Schutz gegen mittelgroße Partikel. Während es die Eindringung von festen Verunreinigungen reduziert, ist es nicht darauf ausgelegt, Feuchtigkeit oder feine Partikel abzuhalten. Daher eignet sich dieses Lager besser für kontrollierte Umgebungen oder solche mit moderater Belastung durch Verunreinigungen.

Markeninformation:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter schwedischer Konzern und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. SKF zählt zu den größten globalen Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit verbessern und die Leistung rotierender Maschinen sicherstellen. Die Produkte von SKF finden sich überall dort, wo Bewegung im Spiel ist – in mehr als 40 verschiedenen Industriezweigen wie Automobiltransport, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigung, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, herkömmlicher und erneuerbarer Energie sowie Landwirtschaft.

Stärken:
• Hochgeschwindigkeitstauglich, dank geringer interner Reibung.
• Hohe radiale Belastbarkeit und gute Stoßtoleranz.
• Minimaler Wartungsaufwand, dadurch perfekt für Anwendungen mit kontinuierlicher Zuverlässigkeit geeignet.
• Optimal für kontrollierte Umgebungen.
• Durch die robuste Stahlkonstruktion speziell für industrielle Montagen geeignet.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich hervorragend für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die einen stabilen und dauerhaften Hochgeschwindigkeitsbetrieb ermöglichen. Es ist besonders für Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer auch bei dynamischen Belastungen.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht357 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62..
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,93 exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an