Rillenkugellager SKF 6208-2RS1/GJN, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6208-2RS1/GJN
Rubix:310372
Hersteller:130336
EAN:7316571549972
6208-2RS1/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-2RS1/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit GJN

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht370 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl18000 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
18,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an