Rillenkugellager SKF 6203-RSH/C3, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6203-RSH/C3
Rubix:310302
Hersteller:166116
EAN:7316571856322
6203-RSH/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6203-RSH/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet eine vielseitige Lösung zur Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Ausgestattet mit einer einseitigen Gummidichtung schützt es die abgedichtete Seite zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit, während die offene Seite eine effektive Wärmeableitung ermöglicht. Die erhöhte radiale Lagerluft (C3) reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen, was es zur idealen Wahl für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und dauerhafter Leistung macht.

Eigenschaften:
Das Kugellager der Marke SKF ist für die Aufnahme hoher radialer und moderater axialer Lasten konzipiert. Die Konstruktion aus Stahlblech gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei kontinuierlichem Betrieb. Zusätzlich bietet die einseitige Gummidichtung einen partiellen Schutz vor Verunreinigungen. Die erhöhte Lagerluft C3 minimiert die interne Reibung und ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Zudem verfügt das Lager über eine verbesserte Wärmeableitung durch die offene Seite und zeigt eine gute Beständigkeit gegenüber Vibrationen.

Wartung:
Dieses Lager ist darauf ausgelegt, den Wartungsaufwand zu minimieren. Die einseitige Gummidichtung schützt die abgedichtete Seite effektiv vor Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit und reduziert das Risiko von Schmierstoffverlusten. Die erhöhte Lagerluft verringert die interne Reibung und sorgt für eine stabile und zuverlässige Leistung über lange Zeiträume, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Dennoch wird ein regelmäßiges Wartungsprogramm empfohlen, um die Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehören die Überwachung von Geräuschpegeln, Betriebstemperatur und dem allgemeinen Zustand sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Schmierung. Es ist ratsam, die Integrität der Gummidichtung regelmäßig zu prüfen, um eine optimale Abdichtung sicherzustellen. Bei Wartungsarbeiten sollte stets auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um Kontaminationen zu vermeiden.

Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Ausrüstungen. Spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme, ist die schwedische Marke bekannt für ihr technisches Know-how und ihre Innovationen, die den vielfältigen Anforderungen verschiedener Industriezweige wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelindustrie gerecht werden.

Stärken:
• erhöhte radiale Lagerluft C3 für bessere Leistung bei hohen Drehzahlen
• einseitige Gummidichtung schützt vor Staub und Feuchtigkeit
• reibungsarme Konstruktion reduziert Energieverluste
• Stahlblechkonstruktion bietet hohe Beständigkeit gegen radiale und moderate axiale Lasten
• einfache Montage, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Anwendungen wie Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten. Es ist ideal für Umgebungen, in denen eine effektive Wärmeableitung entscheidend ist, wie in Belüftungssystemen und industriellen Geräten, welche hohen radialen Lasten ausgesetzt sind. Zudem ermöglicht seine Konstruktion einen effizienten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Vibrationen minimiert werden müssen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x40x40 mm
Bruttogewicht62,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielc3
Serie62..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9950 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an