Rillenkugellager SKF 61922 MA, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61922 MA
Rubix:310226
Hersteller:41848
EAN:7316577095374


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 61922 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1044 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.140,12 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
1.356,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen