Rillenkugellager SKF 6018 NR, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6018 NR
Rubix:310124
Hersteller:40926
EAN:7316577061959






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6018 NR (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF
Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.
Das SKF-Rillenkugellager ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung, die sich ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen eignet. Es kombiniert geringe Reibung mit einem geräuscharmen Betrieb und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen. Dank des integrierten Sicherungsrings in der Nut des Außenrings erleichtert dieses Lager die Montage und sorgt für eine optimale axiale Stabilität. Perfekt für Umgebungen, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind, überzeugt es durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
• Konstruktion: Das Lager verfügt über eine einzige Kugelreihe und einen integrierten Sicherungsring im Außenring, der eine sichere axiale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert.
• Radiales Spiel: Mit einem standardisierten radialen Spiel sorgt es für einen stabilen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen unter normalen Bedingungen.
• Käfig: Der Stahlblechkäfig verstärkt die Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche und moderate Radialbelastungen und bietet eine passende axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitiger Abnutzung reduziert. Das standardisierte radiale Spiel erlaubt eine gute Anpassung an normale Betriebsbedingungen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen thermische Ausdehnungen zu erfordern. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere in staubigen Umgebungen, regelmäßig zu inspizieren und nachzuschmieren. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, bietet jedoch keinen Schutz gegen Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses SKF-Modell verfügt über keine Abdichtung und ist daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie Innovationen, die den Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie gerecht werden.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Stabilität
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Effektive Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Wartungsfreundliche Konstruktion ohne Dichtungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für stabile Industrieumgebungen mit gut kontrollierten Lasten und Temperaturen. Er ist hervorragend für Förderanlagen, Antriebssysteme und Handhabungsgeräte geeignet, die in sauberen oder leicht verschmutzten Bereichen betrieben werden. Der integrierte Sicherungsring sorgt für eine zuverlässige axiale Stabilität, weshalb es ideal für Riemenscheibensysteme, Führungsrollen und Textilmaschinen ist.
Eigenschaften:
• Konstruktion: Das Lager verfügt über eine einzige Kugelreihe und einen integrierten Sicherungsring im Außenring, der eine sichere axiale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert.
• Radiales Spiel: Mit einem standardisierten radialen Spiel sorgt es für einen stabilen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen unter normalen Bedingungen.
• Käfig: Der Stahlblechkäfig verstärkt die Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche und moderate Radialbelastungen und bietet eine passende axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitiger Abnutzung reduziert. Das standardisierte radiale Spiel erlaubt eine gute Anpassung an normale Betriebsbedingungen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen thermische Ausdehnungen zu erfordern. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere in staubigen Umgebungen, regelmäßig zu inspizieren und nachzuschmieren. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, bietet jedoch keinen Schutz gegen Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses SKF-Modell verfügt über keine Abdichtung und ist daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie Innovationen, die den Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie gerecht werden.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Stabilität
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Effektive Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Wartungsfreundliche Konstruktion ohne Dichtungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für stabile Industrieumgebungen mit gut kontrollierten Lasten und Temperaturen. Er ist hervorragend für Förderanlagen, Antriebssysteme und Handhabungsgeräte geeignet, die in sauberen oder leicht verschmutzten Bereichen betrieben werden. Der integrierte Sicherungsring sorgt für eine zuverlässige axiale Stabilität, weshalb es ideal für Riemenscheibensysteme, Führungsrollen und Textilmaschinen ist.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1188,3 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60500 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen