Rillenkugellager SKF 6008-2RS1/GJN, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6008-2RS1/GJN
Rubix:310089
Hersteller:132468
EAN:7316571574226





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6008-2RS1/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Abdeckungen sind besonders vielseitig, haben eine geringe Reibung und sind für niedrige Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen optimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht. Sie nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf, sind einfach zu montieren und erfordern weniger Wartung als viele andere Lagertypen. Die integrierte Dichtung kann die Lebensdauer der Lager erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel in den Lagern und Verunreinigungen draußen hält.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit GJN
Stärken
-Integrale Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager. Einfaches, vielseitiges und robustes Design. Geringe Reibung und Hochgeschwindigkeitsfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 191 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17800 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage