Rillenkugellager SKF 6005-2Z/WT, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6005-2Z/WT
Rubix:310072
Hersteller:97425
EAN:7316571010892





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005-2Z/WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit WT
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6005 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen