Rillenkugellager SKF 6000-2RSLTN9/CNHLT, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6000-2RSLTN9/CNHLT
Rubix:310022
Hersteller:163655
EAN:7316571839813
6000-2RSLTN9/CNHLT (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6000-2RSLTN9/CNHLT (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Befettung mit LT, Lagerluft CNH

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x26x26 mm
Bruttogewicht17,8 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl67000 rpm
Grenzdrehzahl34000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1960 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4750 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an