Rillenkugellager SKF 16034/C3, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 170 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:16034/C3
Rubix:309310
Hersteller:34472
EAN:7316571105123
16034/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16034/C3 (SKF) Rillenkugellager SKF


Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Dank seiner offenen Bauweise ermöglicht es einen einfachen Zugang zur Wartung und eine optimale Wärmeableitung, was seine Effizienz weiter steigert.

Eigenschaften:
• Das Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der für Stabilität sorgt.
• Das interne Radialspieltyp C3 ist speziell für hohe Drehzahlen konzipiert und minimiert die interne Reibung.
• Das offene Design verzichtet auf Dichtungssysteme, was den Einsatz in Anwendungen erleichtert, bei denen ein einfacher Zugang zur Schmierung erforderlich ist.
• Es ist in der Lage, erhebliche radiale Belastungen und moderate axiale Kräfte zu bewältigen, wodurch es sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen eignet.

Wartung:
Die regelmäßige Wartung dieses offenen Lagers ist entscheidend für eine optimale Leistung. Es erfordert eine regelmäßige Schmierung mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Bei Inspektionen sollten der Geräuschpegel, die Betriebstemperatur sowie der Zustand der Kugeln und der Laufbahnen überprüft werden.

Dichtung:
Dieses Lager ist ohne Dichtungen konzipiert, wodurch es keine Barriere gegen äußere Verunreinigungen bietet. Dadurch ist es anfällig für das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten, was zu einem Verlust des Schmiermittels und möglichen Verschmutzungen führen kann. Diese offene Konstruktion erfordert eine besonders sorgfältige Überwachung und Wartung in Umgebungen, die potenziell kontaminierend sind.

Markeninformation:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Schmierungslösungen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Qualität setzt SKF Maßstäbe in der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. In über 40 Industriezweigen aktiv, bietet das Unternehmen Produkte, die durch Langlebigkeit und Leistung überzeugen.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Unterstützt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen, für eine optimale Leistung.
• Einfache Wartung: Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Schmierung und Inspektionen.
• Niedrige Reibung: Reduzierter Drehwiderstand ermöglicht effizienten Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten.
• Thermische Beständigkeit: Geeignet für Anwendungen mit Temperaturschwankungen, ohne interne Belastungen zu verursachen.
• Langlebigkeit: Regelmäßige Wartung und Schmierung sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Anwendungen:
Dieses Kugellager ist ideal für verschiedene industrielle Anwendungen wie Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Seine offene Konstruktion eignet sich besonders für Umgebungen, in denen Wärmeableitung und thermische Ausdehnung entscheidende Faktoren sind. Der Einsatz wird in kontrollierten Betriebsbedingungen empfohlen, um eine optimale Leistung und maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x260x260 mm
Bruttogewicht4906,6 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie160
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r129 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr119 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
477,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
568,45 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an