Rillenkugellager SKF EE 3 TN9, Außendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 5.556 mm | Innendurchmesser: 9.525 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:EE 3 TN9
Rubix:11772
Hersteller:4971
EAN:7316577042057
EE 3 TN9 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9,525 mm
Außendurchmesser22,225 mm
Breite5,556 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EE 3 TN9 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF


Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wird in Zollmaßen gefertigt. Es ist sowohl zuverlässig als auch langlebig und eignet sich ideal für die Anforderungen allgemeiner industrieller Anwendungen. Dank seines verstärkten Polyamidkäfigs gewährleistet dieses Lager einen effizienten Betrieb und kann gleichzeitig radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Die offene Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und Wartung.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wurde speziell in Zollmaßen (imperial) entwickelt und ist daher optimal für Maschinen geeignet, die nach angloamerikanischen Standards gefertigt wurden. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid reduziert die Reibung erheblich und sorgt für einen ruhigen Lauf auch bei hohen Drehzahlen. Die einreihige Kugelkonstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitiger Fähigkeit, axiale Kräfte zu tragen. Das standardmäßige Radialspiel garantiert ein optimales Gleichgewicht zwischen Tragfähigkeit und minimaler Reibung.

Wartung:
Dieses offene Lagermodell erfordert regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung und eine verlängerte Lebensdauer sicherzustellen. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für periodische Schmierarbeiten, wodurch eine ausreichende Schmierung gewährleistet und vorzeitiger Verschleiß verhindert wird. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst ist. Ein Wartungsplan, welcher die Überprüfung von Geräuschpegel, Temperatur, radialem Spiel sowie das Nichtvorhandensein von Verunreinigungen umfasst, ist ratsam, um Anomalien frühzeitig zu erkennen.

Dichtung:
Das Lager ist nicht mit einer Dichtung ausgestattet und daher anfällig für Verunreinigungen durch Partikel, Staub oder Flüssigkeiten. Aufgrund seiner offenen Bauweise ist es hauptsächlich für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen.

Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für fortschrittliche Technologien, innovative Lösungen und die Optimierung der Leistung von rotierenden Maschinen. SKF unterstützt seine Kunden in zahlreichen Branchen dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu maximieren – sei es in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, in der Medizintechnik, im Energiesektor und vielen weiteren Bereichen.

Stärken:
• Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig für reduzierte Reibung und hohen Laufkomfort bei hohen Drehzahlen
• Standard-Radialspiel für ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Minimierung von Vibrationen
• Offene Konstruktion für einfachen Zugang zu Wartungs- und Schmierarbeiten

Anwendungen:
Das Lager eignet sich besonders für Maschinen von angloamerikanischen Herstellern, welche Zollmaße verwenden. Es ist ideal für industrielle Anwendungen in sauberen Umgebungen, bei denen geringe Reibung und eine effektive Vibrationsminderung entscheidend sind. Häufige Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Transportbänder, leichte Elektromotoren und andere industrielle Maschinen, bei denen ein einfacher Wartungszugang erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7,14x22,22x22,23 mm
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser9,525 mm
Außendurchmesser22,225 mm
Breite5,556 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serieee
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl60000 rpm
Grenzdrehzahl43000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3320 N
Gewicht0,008 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,70 exkl. MwSt.
/ Stück
22,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an