Rillenkugellager SKF 6206 N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206 N
Rubix:10135
Hersteller:42554
EAN:7316571401522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206 N (SKF) Rillenkugellager, Ringnut SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen. Dank seiner offenen Bauweise ermöglicht es einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten und erleichtert Schmierung sowie Inspektionen. Es ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager mit einer Nut für Sicherungsringe ist ohne Dichtungen konzipiert und daher anfällig für Umwelteinflüsse. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung und Wartung, die entscheidend für optimale Leistung sind. Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) gewährleistet es einen reibungslosen Betrieb, reduziert die interne Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Besonders geeignet ist es für saubere Betriebsbedingungen mit geringer Staub- und Schmutzbelastung, was Energieeffizienz und Langlebigkeit fördert.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, erfordert dieses Lager regelmäßige Wartung. Es ist wichtig, periodisch eine Schmierung mit einem hochwertigen, an die Einsatzbedingungen angepassten Schmierstoff durchzuführen. Ebenso sollten der Zustand der Kugeln und der Laufbahnen sowie Geräuschpegel und Betriebstemperatur regelmäßig überprüft werden.
Dichtungen:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es anfälliger für äußere Einflüsse wie Staub und Feuchtigkeit ist. Die fehlenden Dichtungen erleichtern zwar Schmierung und Wartung, machen das Lager jedoch auch anfällig für Korrosion und Schmutzeintritt. Diese offene Bauweise eignet sich besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen, wobei der Lagerzustand regelmäßig überwacht werden muss, um Schäden durch Verunreinigungen zu vermeiden.
Stärken:
• Energieeffizienz: Geringer Reibungswiderstand für reduzierte Energieverbrauchswerte.
• Offene Bauweise für eine vereinfachte Schmierung und Wartung.
• Kann große radiale und moderate axiale Belastungen aufnehmen.
• Entwickelt für optimale Rotationsgeschwindigkeiten bei geringer Reibung.
• Kann axial mit einem Sicherungsring im Gehäuse montiert werden, was Zeit und Platz spart.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe radiale Tragfähigkeit erforderlich ist. Es wird häufig in Förderanlagen, Antriebsmechanismen und Handhabungsgeräten eingesetzt. Ebenso findet es Verwendung in Riemenscheibensystemen, Führungsrollen und Textilverarbeitungsmaschinen. Aufgrund seiner offenen Konstruktion ist es ideal für saubere oder mäßig belastete Umgebungen und gewährleistet zuverlässige Leistung unter optimalen Betriebsbedingungen..
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager mit einer Nut für Sicherungsringe ist ohne Dichtungen konzipiert und daher anfällig für Umwelteinflüsse. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung und Wartung, die entscheidend für optimale Leistung sind. Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) gewährleistet es einen reibungslosen Betrieb, reduziert die interne Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Besonders geeignet ist es für saubere Betriebsbedingungen mit geringer Staub- und Schmutzbelastung, was Energieeffizienz und Langlebigkeit fördert.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, erfordert dieses Lager regelmäßige Wartung. Es ist wichtig, periodisch eine Schmierung mit einem hochwertigen, an die Einsatzbedingungen angepassten Schmierstoff durchzuführen. Ebenso sollten der Zustand der Kugeln und der Laufbahnen sowie Geräuschpegel und Betriebstemperatur regelmäßig überprüft werden.
Dichtungen:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es anfälliger für äußere Einflüsse wie Staub und Feuchtigkeit ist. Die fehlenden Dichtungen erleichtern zwar Schmierung und Wartung, machen das Lager jedoch auch anfällig für Korrosion und Schmutzeintritt. Diese offene Bauweise eignet sich besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen, wobei der Lagerzustand regelmäßig überwacht werden muss, um Schäden durch Verunreinigungen zu vermeiden.
Stärken:
• Energieeffizienz: Geringer Reibungswiderstand für reduzierte Energieverbrauchswerte.
• Offene Bauweise für eine vereinfachte Schmierung und Wartung.
• Kann große radiale und moderate axiale Belastungen aufnehmen.
• Entwickelt für optimale Rotationsgeschwindigkeiten bei geringer Reibung.
• Kann axial mit einem Sicherungsring im Gehäuse montiert werden, was Zeit und Platz spart.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe radiale Tragfähigkeit erforderlich ist. Es wird häufig in Förderanlagen, Antriebsmechanismen und Handhabungsgeräten eingesetzt. Ebenso findet es Verwendung in Riemenscheibensystemen, Führungsrollen und Textilverarbeitungsmaschinen. Aufgrund seiner offenen Konstruktion ist es ideal für saubere oder mäßig belastete Umgebungen und gewährleistet zuverlässige Leistung unter optimalen Betriebsbedingungen..
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 189 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20300 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen