Rillenkugellager FAG 6306-2RSR-C4, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6306-2RSR-C4
Rubix:3175916
Hersteller:0167231040040
EAN:4026677153517
6306-2RSR-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-2RSR-C4 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Rillenkugellager 63..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht353 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie63..-2rsr
Grenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r16200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30500 N
Zolltarifcode84821090
14,14 exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an