Rillenkugellager FAG 6324-M-C4, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6324-M-C4
Rubix:1672799
Hersteller:0191119400040
EAN:4012801281584
6324-M-C4 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6324-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14780 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl4550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r195000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr225000 N
Zolltarifcode84821090
777,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
925,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an