Rillenkugellager FAG 6317-RSR-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6317-RSR-C3
Rubix:1415662
Hersteller:0389104620030
EAN:4026677589750


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 6317-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Grenzdrehzahl | 2350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort