Rillenkugellager FAG 6305-C-2Z-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6305-C-2Z-C3
Rubix:1899296
Hersteller:0639422830030
EAN:4047643293396
6305-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305-C-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht235 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie63..-c-2z
Referenzdrehzahl13500 rpm
Grenzdrehzahl15100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

6305-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
  • fag:6305-C-2Z-C3>V
  • rubix:2754615
  • hersteller:0955624000030
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
6,61 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an