Rillenkugellager FAG 6222-M, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6222-M
Rubix:2022137
Hersteller:0191061220000
EAN:4026677171207


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6222-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort