Rillenkugellager FAG 6215-J20AA-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6215-J20AA-C3
Rubix:3176011
Hersteller:0392649980030
EAN:4054364571597
6215-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6215-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1160 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-j20aa
Referenzdrehzahl5900 rpm
Grenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r49000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Zolltarifcode84821090
462,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an