Rillenkugellager FAG 6034-MA-C3, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 170 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6034-MA-C3
Rubix:972260
Hersteller:0190953760030
EAN:4012801275637
6034-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6034-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8692 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60..-ma
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3550 rpm
Grenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r172000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr179000 N
Zolltarifcode84821090
532,62 exkl. MwSt.
/ Stück
633,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an