Rillenkugellager FAG 6314-RSR, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6314-RSR
Rubix:510777
Hersteller:0384056360000
EAN:4012801280570
6314-RSR (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6314-RSR (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Rillenkugellager 63..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht2575 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie63..-rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r69000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr115000 N
Zolltarifcode84821090
105,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an