Rillenkugellager FAG 6313-TB-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6313-TB-C3
Rubix:510766
Hersteller:0384055980030
EAN:4012801280433






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-TB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Starre Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2116 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage