Rillenkugellager FAG 6312-C-Z, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6312-Z
FAG:6312-C-Z
Rubix:1899366
Hersteller:0889798220000
EAN:4054369496796


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist eine wichtige Komponente, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Mit seinem robusten Design und der fortschrittlichen Technologie ist dieses Lager ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet und bietet erhöhte Zuverlässigkeit und eine verlängerte Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit einer Kugelreihe konstruiert, die eine gleichmäßige Lastverteilung und geringe Reibung sicherstellt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der zur Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen beiträgt und verfügt über eine Metallabdeckung, die die inneren Elemente vor äußeren Verunreinigungen schützt und gleichzeitig das Schmiermittel an Ort und Stelle hält. Dieser Lagertyp eignet sich daher hervorragend für Anwendungen, die eine hohe Präzision und Robustheit erfordern.
Wartung:
Das Lager ist so konstruiert, dass es nur einen minimalen Wartungsaufwand erfordert. Seine Metallabdeckung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu schmieren.
Dichtung:
Das Kugellager ist mit einer Metallabdeckung ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor äußeren Verunreinigungen bietet und das Schmiermittl im Lager hält. Obwohl die Metallabdeckung einen ausreichenden Schutz bietet, ist es wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet. Es sollte bei Bedarf nachgeschmiert werden, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke, die für die herausragende Qualität ihrer Lager und mechanischen Komponenten bekannt ist. Als Mitglied der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von umfassendem Fachwissen und kontinuierlicher Innovation im Bereich der Herstellung von Bewegungslösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Langlebigkeit und Leistung aus und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit einer Kugelreihe konstruiert, die eine gleichmäßige Lastverteilung und geringe Reibung sicherstellt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der zur Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen beiträgt und verfügt über eine Metallabdeckung, die die inneren Elemente vor äußeren Verunreinigungen schützt und gleichzeitig das Schmiermittel an Ort und Stelle hält. Dieser Lagertyp eignet sich daher hervorragend für Anwendungen, die eine hohe Präzision und Robustheit erfordern.
Wartung:
Das Lager ist so konstruiert, dass es nur einen minimalen Wartungsaufwand erfordert. Seine Metallabdeckung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu schmieren.
Dichtung:
Das Kugellager ist mit einer Metallabdeckung ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor äußeren Verunreinigungen bietet und das Schmiermittl im Lager hält. Obwohl die Metallabdeckung einen ausreichenden Schutz bietet, ist es wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet. Es sollte bei Bedarf nachgeschmiert werden, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke, die für die herausragende Qualität ihrer Lager und mechanischen Komponenten bekannt ist. Als Mitglied der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von umfassendem Fachwissen und kontinuierlicher Innovation im Bereich der Herstellung von Bewegungslösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Langlebigkeit und Leistung aus und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie.
Stärken
Dieses einreihige Rillenkugellager reduziert die Reibung und sorgt gleichzeitig für eine stabile Leistung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, was die Haltbarkeit und Stabilität des Lagers verbessert. Die Metallabdeckung schützt die inneren Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Produkts. Dank seines fortschrittlichen Designs bietet dieses Lager eine hohe Drehgenauigkeit und gute Tragfähigkeit, was es für anspruchsvolle Anwendungen geeignet macht.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager ist für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen konzipiert. Es eignet sich besonders für Antriebskomponenten, Werkzeugmaschinen und Präzisionsgeräte. Seine Robustheit und seine Fähigkeit, in unterschiedlichen Umgebungen zu arbeiten, machen es zur idealen Wahl für Anwendungen, die eine stabile Leistung und eine erhöhte Haltbarkeit erfordern. Es wird auch in Geräten eingesetzt, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind und bietet eine effiziente Lösung für verschiedene industrielle Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1690 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std