Rillenkugellager FAG 6212-TB-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6212-TB-C3
Rubix:510474
Hersteller:0191045020030
EAN:4012801164627
6212-TB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6212-TB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und bietet damit eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und eignet sich ideal für Anwendungen mit geringem Reibungsbedarf und effizienter Wärmeableitung. Das Lager überzeugt durch seine Fähigkeit, auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig zu arbeiten.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Käfig aus gewebeverstärktem Phenolharz mit zentriertem Innenring. Dank des erhöhten radialen Lagerspiels (C3) passt es sich besser an Temperaturunterschiede und Wärmeausdehnungen an, was die Reibung reduziert und einen reibungslosen Hochlauf bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Die offene Ausführung ohne Dichtung verringert den Rollwiderstand und verbessert somit die Wärmeableitung.

Wartung:
Dieses leicht zu montierende Lager ist wartungsbedürftig. Da keine Dichtungen vorhanden sind, um das Schmiermittel zurückzuhalten, ist eine regelmäßige Kontrolle und Nachschmierung erforderlich, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen. Durch die offene Bauweise ist das Lager gut zugänglich. Eine regelmäßige, visuelle Inspektion wird empfohlen, um frühzeitig Anzeichen von Schäden zu erkennen.

Dichtung:
Dieses Lagermodell ist nicht abgedichtet und somit anfällig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub und Partikeln. Die offene Konstruktion erleichtert die Wartung, erfordert jedoch eine häufige Schmierung, um eine vorzeitige Abnutzung zu verhindern. Der Einsatz wird daher in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen, in denen eine geringe Belastung durch externe Einflüsse gegeben ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke, spezialisiert auf die Herstellung von Wälzlagern und mechanischen Komponenten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für Innovation und Qualität. In einer Vielzahl von Ländern vertreten, bietet das Unternehmen hochentwickelte Lösungen für anspruchsvollste industrielle Anwendungen. Die Marke genießt einen hervorragenden Ruf für leistungsstarke und zuverlässige Produkte, welche professionelle Anwender bei der Optimierung ihrer technischen Anlagen unterstützen.

Stärken:
• Geringe Reibung: Für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf
• Hohe Drehzahlen: Ideal für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen
• Effiziente Wärmeableitung: Offene Bauweise unterstützt die Kühlung des Lagers
• Einfache Montage: Leicht zu installieren und gut zugänglich für Wartung
• Optimale Lebensdauer: Robuste Konstruktion für lange Standzeiten bei entsprechender Pflege

Anwendungsbereiche:
Dieses Lager ist für Einsatzbereiche konzipiert, bei denen Wärmeentwicklung und Geschwindigkeit entscheidende Faktoren sind. Typische Einsatzgebiete umfassen:

• Elektromotoren und Industriepumpen
• Ventilatoren und Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Lebensmittelindustrie und Schiffbau
• Landmaschinen und Papiermaschinen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x110x110 mm
Bruttogewicht779 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Zolltarifcode84821090
107,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,43 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an