Rillenkugellager NSK 4215, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager zweireihig 42

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:4215
Rubix:725702
Hersteller:4215J N
EAN:0029176530975
4215 J (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4215 J (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK


Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1500 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie4215..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp0
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,89 exkl. MwSt.
/ Stück
435,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an